Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5402866 101 3B-4500 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA - 5402866

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5402866 101 3B-4500 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Stativ

  • Länge - 4500 mm

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195674740

Artikelnummer

OBO5402866

Herstellernummer

5402866

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange mit Stativ

Länge:

4500 mm

Durchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione da abbinare a treppiede 4500mm, Alu