OBO BETTERMANN - OBO5402868 101 3B-5000 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA - 5402868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange
Länge - 5000 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674757
Artikelnummer
OBO5402868
Herstellernummer
5402868
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange
Länge:
5000 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione da abbinare a treppiede 5000mm, Alu


