OBO BETTERMANN - OBO5402878 101 3B-7500 ASTA DI CAPTAZIONE DA ABBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 7500 mm
Durchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195674825
Artikelnummer
OBO5402878
Herstellernummer
5402878
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
7500 mm
Durchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione da abbinare a treppiede 7500mm, Alu


