Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5402891 101 ST BASE IN CEMENTO CON FILETTATURA - 5402891

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5402891 101 ST BASE IN CEMENTO CON FILETTATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel

  • Werkstoff - Beton

  • Aufnahme Fangstange - Gewinde

  • Durchmesser - 203 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

4012195428534

Artikelnummer

OBO5402891

Herstellernummer

5402891

Hersteller

OBO

Ausführung:

Sockel

Werkstoff:

Beton

Aufnahme Fangstange:

Gewinde

Durchmesser:

203 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

6.9 kg

Base in cemento con filettatura M16, BET