OBO BETTERMANN - OBO5403235 F-FIX-B16 RISCONTRO IN PLASTICA PER FANG - 5403235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 62 mm
Durchmesser - 373...373 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195548959
Artikelnummer
OBO5403235
Herstellernummer
5403235
Hersteller
OBO
Länge:
62 mm
Durchmesser:
373...373 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Riscontro in plastica per FangFix 16kg, PP


