OBO BETTERMANN - OBO5403308 F-FIX-JUNIOR ASTA DI CAPTAZIONE - 5403308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Durchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4012195034872
Artikelnummer
OBO5403308
Herstellernummer
5403308
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Durchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione RD10, Alu


