OBO BETTERMANN - OBO5403330 F-FIX-132 ASTA DI CAPTAZIONE CON COPPI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
4012195613572
Artikelnummer
OBO5403330
Herstellernummer
5403330
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione con coppi e per colmi 1m, V2A, 1.4301


