OBO BETTERMANN - OBO5405068 120 A PUNTA DI CAPTAZIONE - 5405068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangspitze
Länge - 35 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Anschluss - Rundleiter
Packung
10 ST
EAN
4012195428657
Artikelnummer
OBO5405068
Herstellernummer
5405068
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangspitze
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Punta di captazione 35mm, Zn, G


