OBO BETTERMANN - OBO5405769 128 F FUNGO DI CAPTAZIONE - 5405769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangpilz
Durchmesser - 80...80 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
5 ST
EAN
4012195428718
Artikelnummer
OBO5405769
Herstellernummer
5405769
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangpilz
Durchmesser:
80...80 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Fungo di captazione 50-60mm, St, FT


