Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408004 ISCON 750 SW DISPERSORE ISOLATO IN BOBIN - 5408004

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408004 ISCON 750 SW DISPERSORE ISOLATO IN BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 23 mm

  • Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 23 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 7

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

EAN

4012195674627

Artikelnummer

OBO5408004

Herstellernummer

5408004

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

23 mm

Leiterquerschnitt:

35 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

23 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Leiter-Material:

Kupfer

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

0.75 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Dispersore isolato in bobina da 100 metri ø 23mm, nero