OBO BETTERMANN - OBO5408024 ISCON IN CONNECT ELEMENTO DI COLLEGAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 80 mm
Durchmesser - 23...23 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4012195864172
Artikelnummer
OBO5408024
Herstellernummer
5408024
Hersteller
OBO
Länge:
80 mm
Durchmesser:
23...23 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Elemento di collegamento per conduttore isCon grey ø 23mm, V2A, 1.4301