Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408028 ISCON AP2-16 VA MORSETTO DI CONNESSIONE - 5408028

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408028 ISCON AP2-16 VA MORSETTO DI CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195674702

Artikelnummer

OBO5408028

Herstellernummer

5408028

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Morsetto di connessione per 2 conduttori isCon 16x8-10mm, V2A, 1.4301