Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408036 ISCON PAE CONNESSIONE DEL POTENZIALE PER

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408036 ISCON PAE CONNESSIONE DEL POTENZIALE PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195674719

Artikelnummer

OBO5408036

Herstellernummer

5408036

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Connessione del potenziale per linee isCon ø 17-25mm, V2A, 1.4301