Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408806 ISO-A-500 DISTANZIATORE ISOLATO CON DISP - 5408806

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408806 ISO-A-500 DISTANZIATORE ISOLATO CON DISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Aluminium

  • Länge - 500 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16...16 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195542773

Artikelnummer

OBO5408806

Herstellernummer

5408806

Hersteller

OBO

Werkstoff des Leitungshalters:

Aluminium

Länge:

500 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16...16 mm

Distanziatore isolato con dispositivo di fissaggio 500mm, Alu