Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408946 ISFANG 6000 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA - 5408946

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408946 ISFANG 6000 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange

  • Länge - 6000 mm

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195670063

Artikelnummer

OBO5408946

Herstellernummer

5408946

Hersteller

OBO

Ausführung:

Fangstange

Länge:

6000 mm

Durchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

sonstige

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Asta di captazione isolata 6000mm, GFK, grigio chiaro