Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408968 ISFANG 3B-100 TREPPIEDE DI SUPPORTO PER

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408968 ISFANG 3B-100 TREPPIEDE DI SUPPORTO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stativ

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Aufnahme Fangstange - schraubenlos

  • Durchmesser - 1000 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195670148

Artikelnummer

OBO5408968

Herstellernummer

5408968

Hersteller

OBO

Ausführung:

Stativ

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Aufnahme Fangstange:

schraubenlos

Durchmesser:

1000 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Treppiede di supporto per asta di captazione 1,25x1,35m, V2A, 1.4301