Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408986 101 WG-16 SUPPORTO PER ASTA GFK DA 16MM

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408986 101 WG-16 SUPPORTO PER ASTA GFK DA 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Anschluss - Rundleiter

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195613374

Artikelnummer

OBO5408986

Herstellernummer

5408986

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Anschluss:

Rundleiter

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto per asta GFK da 16mm 200x160x65, V2A, 1.4301