OBO BETTERMANN - OBO5430011 204 KS-2000 ASTA DI ADDUZIONE RASTREMATA - 5430011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195901457
Artikelnummer
OBO5430011
Herstellernummer
5430011
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
nein
Asta di adduzione rastremata 2000mm, St, F


