Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5430151 204 KL-1500 ASTA DI ADDUZIONE CON MORSET

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5430151 204 KL-1500 ASTA DI ADDUZIONE CON MORSET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195430575

Artikelnummer

OBO5430151

Herstellernummer

5430151

Hersteller

OBO

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Verjüngt 16 mm auf 10 mm:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Anschlusslöchern:

ja

Asta di adduzione con morsetto 1500mm, St