OBO BETTERMANN - OBO6000056 GRM 35 150VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6000056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195467731
Artikelnummer
OBO6000056
Herstellernummer
6000056
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5250 mm²


