Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6000057 GRM 35 200VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6000057

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6000057 GRM 35 200VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012195470724

Artikelnummer

OBO6000057

Herstellernummer

6000057

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

700 mm²

Passerella grigliata GRM 35x200x3000, V2A, 1.4301