OBO BETTERMANN - OBO6000060 GRM 35 50 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 22.71 kg CO2 eq.
EAN
4012195624813
Artikelnummer
OBO6000060
Herstellernummer
6000060
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1750 mm²


