Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6000063 GRM 35 150 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000063

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6000063 GRM 35 150 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012195037170

Artikelnummer

OBO6000063

Herstellernummer

6000063

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5250 mm²

Passerella grigliata GRM 35x150x3000, St, G