Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6000069 GRM 35 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000069

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6000069 GRM 35 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012195624820

Artikelnummer

OBO6000069

Herstellernummer

6000069

Hersteller

OBO

Breite:

50 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1750 mm²

Passerella grigliata GRM 35x50x3000, St, FT