OBO BETTERMANN - OBO6000071 GRM 35 100 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6000071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012195037200
Artikelnummer
OBO6000071
Herstellernummer
6000071
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
350 mm²


