OBO BETTERMANN - OBO6001074 GRM 55 150VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 29.97 kg CO2 eq.
EAN
4012196101351
Artikelnummer
OBO6001074
Herstellernummer
6001074
Hersteller
OBO
Breite:
150 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
630 mm²


