OBO BETTERMANN - OBO6001076 GRM 55 200VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 30.97 kg CO2 eq.
EAN
4012196101412
Artikelnummer
OBO6001076
Herstellernummer
6001076
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
870 mm²


