Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001080 GRM 55 400VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001080

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001080 GRM 55 400VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012196102198

Artikelnummer

OBO6001080

Herstellernummer

6001080

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1750 mm²

Passerella grigliata GRM 55x400x3000, V2A, 1.4301, GB