OBO BETTERMANN - OBO6001085 GRM 55 600VA4301 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196102310
Artikelnummer
OBO6001085
Herstellernummer
6001085
Hersteller
OBO
Breite:
600 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2650 mm²


