Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6001093 GRM 55 300VA4401 PASSERELLA GRIGLIATA GR - 6001093

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6001093 GRM 55 300VA4401 PASSERELLA GRIGLIATA GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012195166078

Artikelnummer

OBO6001093

Herstellernummer

6001093

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1290 mm²

Passerella grigliata GRM 55x300x3000, V4A, 1.4401, GB