OBO BETTERMANN - OBO6001415 GRM 55 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 25.69 kg CO2 eq.
EAN
4012195430940
Artikelnummer
OBO6001415
Herstellernummer
6001415
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²


