OBO BETTERMANN - OBO6001428 GRM 55 400 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196815111
Artikelnummer
OBO6001428
Herstellernummer
6001428
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
17500 mm²


