OBO BETTERMANN - OBO6001441 GRM 55 50 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - sonstige
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 23.13 kg CO2 eq.
EAN
4012195430957
Artikelnummer
OBO6001441
Herstellernummer
6001441
Hersteller
OBO
Breite:
50 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²


