OBO BETTERMANN - OBO6001442 GRM 55 100 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - sonstige
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 23.2 kg CO2 eq.
EAN
4012196858552
Artikelnummer
OBO6001442
Herstellernummer
6001442
Hersteller
OBO
Breite:
100 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
630 mm²


