OBO BETTERMANN - OBO6001448 GRM 55 300 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - sonstige
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 25.37 kg CO2 eq.
EAN
4012196858675
Artikelnummer
OBO6001448
Herstellernummer
6001448
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1290 mm²


