OBO BETTERMANN - OBO6001450 GRM 55 400 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - sonstige
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196858736
Artikelnummer
OBO6001450
Herstellernummer
6001450
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1750 mm²


