OBO BETTERMANN - OBO6001454 GRM 55 600 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6001454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196858859
Artikelnummer
OBO6001454
Herstellernummer
6001454
Hersteller
OBO
Breite:
600 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2650 mm²


