OBO BETTERMANN - OBO6001947 GRB 90 530 G CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6001947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 300 mm
Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 4.4 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012196352753
Artikelnummer
OBO6001947
Herstellernummer
6001947
Hersteller
OBO
Gitterrinnenbreite:
300 mm
Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
4.4 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


