OBO BETTERMANN - OBO6001955 GRB 90 540 G CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6001955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 400 mm
Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 4.8 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012196352814
Artikelnummer
OBO6001955
Herstellernummer
6001955
Hersteller
OBO
Gitterrinnenbreite:
400 mm
Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
4.8 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


