Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002222 GRB 90 515 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6002222

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002222 GRB 90 515 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gitterrinnenbreite - 150 mm

  • Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 3.9 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196027248

Artikelnummer

OBO6002222

Herstellernummer

6002222

Hersteller

OBO

Gitterrinnenbreite:

150 mm

Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

3.9 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curve canali grigliati 90° 55x150, St, FT