OBO BETTERMANN - OBO6002226 GRB 90 520 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6002226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 200 mm
Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 3.9 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012196001750
Artikelnummer
OBO6002226
Herstellernummer
6002226
Hersteller
OBO
Gitterrinnenbreite:
200 mm
Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
3.9 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


