Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002315 GRB 90 120 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90? - 6002315

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002315 GRB 90 120 FT CURVE CANALI GRIGLIATI 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gitterrinnenbreite - 200 mm

  • Gitterrinnenhöhe - 105 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 4.4 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196002115

Artikelnummer

OBO6002315

Herstellernummer

6002315

Hersteller

OBO

Gitterrinnenbreite:

200 mm

Gitterrinnenhöhe:

105 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

4.4 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Curve canali grigliati 90° 105x200, St, FT