Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002370 GRB 90 110 G CURVE GRIGLIATA 90? - 6002370

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002370 GRB 90 110 G CURVE GRIGLIATA 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gitterrinnenbreite - 100 mm

  • Gitterrinnenhöhe - 105 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Drahtdurchmesser - 3.9 mm

  • Winkel - 90°

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195456230

Artikelnummer

OBO6002370

Herstellernummer

6002370

Hersteller

OBO

Gitterrinnenbreite:

100 mm

Gitterrinnenhöhe:

105 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Drahtdurchmesser:

3.9 mm

Winkel:

90°

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Curve grigliata 90° 105x100, St, G