OBO BETTERMANN - OBO6002384 GRB 90 160 G CURVE GRIGLIATA 90? - 6002384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gitterrinnenbreite - 600 mm
Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Bauform - Bogen horizontal
Drahtdurchmesser - 4.8 mm
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012195456308
Artikelnummer
OBO6002384
Herstellernummer
6002384
Hersteller
OBO
Gitterrinnenbreite:
600 mm
Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Drahtdurchmesser:
4.8 mm
Winkel:
90°
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige


