Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002404 GRM 105 150 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002404 GRM 105 150 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012196020393

Artikelnummer

OBO6002404

Herstellernummer

6002404

Hersteller

OBO

Breite:

150 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

13000 mm²

Passerella grigliata GR-Magic®Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente agganciate l'una all'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.Passerella a filo con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 105 mm.