OBO BETTERMANN - OBO6002408 GRM 105 300 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196020638
Artikelnummer
OBO6002408
Herstellernummer
6002408
Hersteller
OBO
Breite:
300 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
26800 mm²


