OBO BETTERMANN - OBO6002410 GRM 105 400 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196020751
Artikelnummer
OBO6002410
Herstellernummer
6002410
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
36300 mm²


