Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002415 GRM 105 500 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002415

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002415 GRM 105 500 G PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012196020997

Artikelnummer

OBO6002415

Herstellernummer

6002415

Hersteller

OBO

Breite:

500 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

45900 mm²

Passerella grigliata GRM 105x500x3000, St, G