Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6002435 GRM 105 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002435

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6002435 GRM 105 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

4012196021475

Artikelnummer

OBO6002435

Herstellernummer

6002435

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

17500 mm²

Passerella grigliata GRM 105x200x3000, St, FT