OBO BETTERMANN - OBO6002443 GRM 105 500 FT PASSERELLA GRIGLIATA GRM - 6002443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - integrierter Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196021956
Artikelnummer
OBO6002443
Herstellernummer
6002443
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
integrierter Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
45900 mm²


